TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 Kylberedningsbord 16.7 kubikfot rostfritt stål | AJ2GMZ 49T944

TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 Kylskåpbord 16.7 kubikfot rostfritt stål

Artikel: AJ2GMZ Modell: TSSU-48-12Korsreferens: 49T944

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylskåp
Amps8.6
FärgRostfritt stål
Kontroll typJusterbar urtavla
Ledningslängd7ft.
AvfrostningNej
DörrgångjärnHöger vänster
Uppfyller Energy StarNej
Hz60
Antal dörrar2
Antal sektioner1
Antal hyllor4
Övergripande djup31 "
Totala höjden42.875 "
Total bredd48.25 "
KONTAKT-TYPNO 5-15R
KöldmedietypR-290
Kylskåpskapacitet16.7 cu. ft.
Kylskåpstilbänkskiva
Kylskåpstemperatur1 grader till 5 grader
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Total kapacitet16.7 cu. ft.
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 140.616
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)137.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsFärgAntal dörrarAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Kylskåp massiv dörr 23 kubikfot | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCKylskåp7.6Rostfritt stål1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Kylskåp 2 massiv dörr 49 kubikfot | AF2AMF 6PPJ3 T-49Kylskåp9.1Rostfritt stål2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Kylskåp 3 massiv dörr 72 kubikfot | AF2AMH 6PPJ5 T-72Kylskåp9.6Rostfritt stål31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Kylskåp Underbänk 6.5 kubikfot | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCKylskåp3.9Rostfritt stål1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Kylskåp Underbänk 12 kubikfot | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Kylskåp5.0Rostfritt stål2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Kylskåpsglasdörr 7 kubikfot | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Kylskåp4.5White1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Kylskåpsglasdörr 12 kubikfot | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Kylskåp5.0White1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 Kylskåpbord 16.7 kubikfot rostfritt stål