TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Kylskåp massiv dörr 23 kubikfot | AF2AMD 6PPJ1

TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Kylskåp massiv dörr 23 kubikfot

Artikel: AF2AMD Modell: T-23-HCKorsreferens: 6PPJ1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylskåp
Amps7.6
FärgRostfritt stål
Kontroll typtermostat
Ledningslängd9ft.
DörrgångjärnHöger
Dörr TypFastämne
Uppfyller Energy StarNej
Hz50
LåstypTunna
Antal dörrar1
Antal sektioner1
Antal hyllor4
Övergripande djup29.5 "
Totala höjden81 9 / 16 "
Total bredd27 "
KONTAKT-TYPNO 5-15R
Laddning av kylmedel2.8 oz
KöldmedietypR290
Kylskåpskapacitet23 cu. ft.
KylskåpstilKommersiell
Kylskåpstemperatur33 till 38 F
Total kapacitet23 cu. ft.
Spänning230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 127.91
Fartygets höjd (cm)209.55
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8418100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsFärgAntal dörrarAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
TRUE RESIDENTIAL T-49 Kylskåp 2 massiv dörr 49 kubikfot | AF2AMF 6PPJ3 T-49Kylskåp9.1Rostfritt stål2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Kylskåp 3 massiv dörr 72 kubikfot | AF2AMH 6PPJ5 T-72Kylskåp9.6Rostfritt stål31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Kylskåp Underbänk 6.5 kubikfot | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCKylskåp3.9Rostfritt stål1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Kylskåp Underbänk 12 kubikfot | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Kylskåp5.0Rostfritt stål2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Kylskåpsglasdörr 7 kubikfot | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Kylskåp4.5White1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Kylskåpsglasdörr 12 kubikfot | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Kylskåp5.0White1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 Kylskåpsglasdörr 23 kubikfot | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Kylskåp5.2White1429-13 / 16 "78.625 "27 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Kylskåp massiv dörr 23 kubikfot