TSI ALNOR HM 685 Manometer Hydronic | AE4JXR 5LB24

TSI ALNOR HM 685 Manometer Hydronic

Finns i lager
Artikel: AE4JXR Modell: HM 685Korsreferens: 5LB24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital hydronisk manometer
BatteritidMinsta 12 timmar
VisaDisplay
Flödesområde0 till 9999 GPM
Vätsketemp. Räckvidd32 till 212F, 0 till 100C
Max. Tryck300 PSI, 2068 KPA
Minne1000-läsning
Driftstemp. Räckvidd40 grader till 100 grader F, 4 grader till 38 grader C.
Kraftkälla4 AA-batterier
tryck~~POS=TRUNC0 till 300 psi, 0 till 2068 KPA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2515
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trycknoggrannhet (+/- 1% av rdg)
    • Tryckupplösning (0.001 psi, 0.01 KPA)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSI ALNOR HM 685 Manometer Hydronic
61 767 kr /enhet