Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 25B17SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.487 tum Ss | AE3YNW 5GVD3

TSUBAKI 25B17SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.487 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AE3YNW Modell: 25B17SSKorsreferens: 5GVD3
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
2 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer25
Bore Dia.1 / 4 "
Hub Dia.1-1 / 32 "
Längd genom borrning1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Max. Borra5 / 8 "
Antal tänder17
Utanför Dia.1.487 "
Pitch Dia.1.361 "
TypVanligt hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Hub Dia.Längd genom borrningMax. BorraAntal tänderUtanför Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 25B15SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.326 tum Ss | AE3YNU 5GVD1 25B15SS1 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "151.326 "1.203 "2 111 kr
TSUBAKI 25B16SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.407 tum Ss | AE3YNV 5GVD2 25B16SS1 / 4 "31 / 32 "1 / 2 "9 / 16 "161.407 "1.282 "1 982 kr
TSUBAKI 25B18SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.568 tum Ss | AE3YNX 5GVD4 25B18SS1 / 4 "1-1 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "181.568 "1.44 "2 274 kr
TSUBAKI 25B30SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 2.529 tum Ss | AE3YNZ 5GVE4 25B30SS3 / 8 "1-1 / 2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "3 409 kr
TSUBAKI 25B36SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 3.008 tum Ss | AE3YPA 5GVE5 25B36SS3 / 8 "1-1 / 2 "3 / 4 "1"363.008 "2.868 "5 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 25B17SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.487 tum Ss
2 062 kr /enhet