Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35B10F-5/8 Kedjehjul 1.380 Ytterdiameter # 35 | AE9NYW 6L777

TSUBAKI 35B10F-5/8 Kedjehjul 1.380 Ytterdiameter #35

Finns i lager
Artikel: AE9NYW Modell: 35B10F-5/8Korsreferens: 6L777
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer35
Bore Dia.5 / 8 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder10
Utanför Dia.1.38 "
Pitch Dia.1.214 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsSetsskruv ligger 90 grader och 180 grader från kilspåret
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Ställ in skruvstorlekSetscrew-platsPris
TSUBAKI 35B10F-3/8 Kedjehjul 1.380 Ytterdiameter # 35 | AE9NYU 6L775 35B10F-3/83 / 8 "# 8-32-257SEK
TSUBAKI 35B10F-1/2 Kedjehjul 1.380 Ytterdiameter # 35 | AE9NYV 6L776 35B10F-1/21 / 2 "# 10-24Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35B10F-5/8 Kedjehjul 1.380 Ytterdiameter #35
258SEK /enhet