Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35SSOL Offset Rulllänk - Paket med 5 Standard | AB4KBX 1YJK1

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Paket med 5 Standard

Finns i lager
Artikel: AB4KBX Modell: 35SSOLKorsreferens: 1YJK1
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
1 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek35
Anslut slut till mittlinje0.27 "
Inuti Pin Dia.0.141 "
Längd0.375 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning60 lb
Utanför Pin Dia.0.141 "
Total bredd0.5 "
Stiftlängd0.5 "
Stiftlänk tjocklek0.05 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.375 "
Nitänd till mittlinje0.23 "
Roller Dia.Rullfri
Roller Link Plate Höjd0.354 "
Temp. Räckvidd-270 till 750F
TypStandard
Bredd mellan rulllänkplattor0.188

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdPris
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "514SEK
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "308SEK
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"750SEK
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"376SEK
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "687SEK
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "925SEK
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Cottered3"1 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Paket med 5 Standard
1 595 kr /enhet