Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JNH 1YGL4

TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch

Finns i lager
Artikel: AB4JNH Modell: C2120HOLKorsreferens: 1YGL4
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
1 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2120H
Anslut slut till mittlinje1.21 "
Inuti Pin Dia.0.437 "
Längd2.5 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning5380 lb
Utanför Pin Dia.0.437 "
Total bredd2.24 "
Stiftlängd2.24 "
Stiftlänk tjocklek1.37 "
StifttypCottered
Tonhöjd3"
Nitänd till mittlinje1.03 "
Roller Dia.0.875 "
Roller Link Plate Höjd1.37 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet34,000 lb
TypDubbel tonhöjd
Bredd mellan rulllänkplattor1.000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdPris
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "514SEK
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "308SEK
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"750SEK
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"376SEK
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "687SEK
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "925SEK
TSUBAKI C2122HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch | AB4JNK 1YGL6 C2122HOL0.437 "C2122H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Cottered3"1 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Dubbel Pitch
1 139 kr /enhet