Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B14F-3/4 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter # 40 | AB2BQZ 1L119

TSUBAKI 40B14F-3/4 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AB2BQZ Modell: 40B14F-3/4Korsreferens: 1L119

Få det Maj 20, Måndag
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder14
Utanför Dia.2.49 "
Pitch Dia.2.247 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kedje nummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B14F-1/2 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter #40 | AB2BQX 1L117 40B14F-1/2401 / 2 "368SEK
TSUBAKI 40B14F-5/8 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter # 40 | AB2BQY 1L118 40B14F-5/8405 / 8 "365SEK
TSUBAKI 40B14F-7/8 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter # 40 | AB2BRA 1L120 40B14F-7/8407 / 8 "368SEK
TSUBAKI 40B14F-1 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter # 40 | AB2BRB 1L121 40B14F-1401"376SEK
TSUBAKI 41B14F-1 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter #41 | AE9PCR 6L907 41B14F-1411"323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B14F-3/4 Kedjehjul 2.490 Ytterdiameter #40
376SEK /enhet