Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B16F-3/4 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter # 40 | AB2BRH 1L127

TSUBAKI 40B16F-3/4 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AB2BRH Modell: 40B16F-3/4Korsreferens: 1L127

Få det Maj 20, Måndag
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder16
Utanför Dia.2.81 "
Pitch Dia.2.563 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kedje nummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B16F-5/8 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter # 40 | AB2BRG 1L126 40B16F-5/8405 / 8 "421SEK
TSUBAKI 40B16F-7/8 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter # 40 | AB2BRJ 1L128 40B16F-7/8407 / 8 "426SEK
TSUBAKI 40B16F-1 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter # 40 | AB2BRK 1L129 40B16F-1401"430SEK
TSUBAKI 40B16F-1 1/4 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter # 40 | AE9PBG 6L844 40B16F-1 1/4401-1 / 4 "421SEK
TSUBAKI 41B16F-3/4 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter # 41 | AE9PCV 6L913 41B16F-3/4413 / 4 "374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B16F-3/4 Kedjehjul 2.810 Ytterdiameter #40
428SEK /enhet