Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B18F-5/8 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter # 40 | AB2BRQ 1L134

TSUBAKI 40B18F-5/8 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AB2BRQ Modell: 40B18F-5/8Korsreferens: 1L134

Få det Maj 22, Onsdag
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.5 / 8 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder18
Utanför Dia.3.14 "
Pitch Dia.2.879 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kedje nummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B18F-3/4 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter #40 | AB2BRR 1L135 40B18F-3/4403 / 4 "477SEK
TSUBAKI 40B18F-7/8 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter #40 | AB2BRT 1L136 40B18F-7/8407 / 8 "457SEK
TSUBAKI 40B18F-1 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter # 40 | AB2BRU 1L137 40B18F-1401"478SEK
TSUBAKI 40B18F-1 1/4 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter # 40 | AE9PBJ 6L846 40B18F-1 1/4401-1 / 4 "456SEK
TSUBAKI 41B18F-5/8 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter # 41 | AE9PCW 6L918 41B18F-5/8415 / 8 "430SEK
TSUBAKI 41B18F-1 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter # 41 | AE9PCX 6L920 41B18F-1411"427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B18F-5/8 Kedjehjul 3.140 Ytterdiameter #40
468SEK /enhet