Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50ASSA1RL Rulllänk - paket med 5 Sa-1-fäste | AB4KHH 1YKB9

TSUBAKI 50ASSA1RL Rulllänk - paket med 5 Sa-1-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KHH Modell: 50ASSA1RLKorsreferens: 1YKB9
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
1 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek50AS
Anslut slut till mittlinje0.472 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd0.625 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning231 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.878 "
Stiftlängd0.878 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.625 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.591 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypSA-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 35A1RL Roller Link - Pack Of 5 A-1 Bilaga | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "276SEK
TSUBAKI 35K1RL Roller Link - Pack of 5 K-1 Bilaga | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "343SEK
TSUBAKI 35SA1RL Roller Link - Paket med 5 Sa -1 -tillbehör | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "248SEK
TSUBAKI 35SK1RL Roller Link - Pack Of 5 Sk-1 Bilaga | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "335SEK
TSUBAKI 35ASA1RL Roller Link - Pack of 5 A -1 Attachment | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 483 kr
TSUBAKI 35ASK1RL Roller Link - Pack Of 5 K-1 Bilaga | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 456 kr
TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - Pack of 5 Sa-1 Bilaga | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50ASSA1RL Rulllänk - paket med 5 Sa-1-fäste
1 742 kr /enhet