Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50B11F-3/4 Kedjehjul 2.500 Ytterdiameter #50 | AB2BTF 1L148

TSUBAKI 50B11F-3/4 Kedjehjul 2.500 Ytterdiameter #50

Finns i lager
Artikel: AB2BTF Modell: 50B11F-3/4Korsreferens: 1L148

Få det Maj 8, Onsdag
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer50
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder11
Utanför Dia.2.5 "
Pitch Dia.2.219 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B11F-1 Kedjehjul 2.500 Ytterdiameter #50 | AE9PDE 6L931 50B11F-11"440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50B11F-3/4 Kedjehjul 2.500 Ytterdiameter #50
431SEK /enhet