WATTS LF100XL-serien temperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Utsläppskapacitet: 200000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Termostatmaterial: Koppar , Termostatprobens längd: 4"
StilModellBody MaterialMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierAvlastningstryckAvlastningstemperaturSkaftlängdPris (ex moms)
A
LFSL100XL-150/210 3/4
Bronze210 grader F-LFSL100XL150 psi-1 1 / 4 "940 SEK
B
LF100XL-8 100-210 3/4
Blyfri kopparlegering--LF100XL100 psi-1 3 / 16 "958 SEK
C
LF100XL4-Z11 150-180
Blyfri kopparlegering-150 psiLF100XL150 psi180 ° F1 3 / 16 "887 SEK
B
LF100XL-8 175-210 3/4
Blyfri kopparlegering--LF100XL175 psi-1 3 / 16 "914 SEK
D
LF100XL 175-210 3/4
Blyfri koppar silikonlegering210 grader F-LF100XL175 psi-1 1 / 8 "450 SEK
B
LF100XL-8 125-210 3/4
Blyfri koppar silikonlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "914 SEK
D
LF100XL 100-210 3/4
Blyfri koppar silikonlegering210 grader F-LF100XL100 psi-1 1 / 8 "878 SEK
C
LF100XL-150210
Blyfri koppar silikonlegering210 ° F113 psiLF100XL150 psi210 ° F1 1 / 8 "376 SEK
D
LF100XL 125-210 3/4
Blyfri koppar silikonlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "501 SEK
E
LF100XL-Z11 100-180
Blyfri koppar silikonlegering210 ° F75 PSILF100XL100 psi210 ° F1 1 / 8 "887 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?