Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60ASAA1CL Anslutningslänk - paket med 5 Aa-1-fäste | AB4KKV 1YKJ4

TSUBAKI 60ASAA1CL Anslutningslänk - paket med 5 Aa-1 tillbehör

Finns i lager
Artikel: AB4KKV Modell: 60ASAA1CLKorsreferens: 1YKJ4
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
6 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutande rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek60AS
Anslut slut till mittlinje0.581 "
Inuti Pin Dia.0.234 "
Längd0.75 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning346 lb
Utanför Pin Dia.0.234 "
Total bredd1.087 "
Stiftlängd1.087 "
Stiftlänk tjocklek0.094 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.75 "
Nitänd till mittlinje0.506 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypAA-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI C2060HLSA1CL Anslutningslänk Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 lbC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten313SEK
TSUBAKI C2060HLSA2CL Anslutningslänk Lambda Double Pitch | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 lbC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten311SEK
TSUBAKI C2060HLSK1CL Anslutningslänk Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 lbC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten435SEK
TSUBAKI C2060HLSK2CL Anslutningslänk Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 lbC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten446SEK
TSUBAKI C2060HNTCL Anslutningslänk Double Pitch Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 lbC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten269SEK
TSUBAKI C2080HPCL Anslutningslänk dubbelhåligt hålstift | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 lbC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Cottered506SEK
TSUBAKI C2080HLA1CL Anslutningslänk Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 lbC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60ASAA1CL Anslutningslänk - paket med 5 Aa-1 tillbehör
6 034 kr /enhet