Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60ASSK1RL Roller Link - Pack Of 5 Sk-1 Attachment | AB4KLD 1YKK3

TSUBAKI 60ASSK1RL Rulllänk - paket med 5 Sk-1 tillbehör

Finns i lager
Artikel: AB4KLD Modell: 60ASSK1RLKorsreferens: 1YKK3
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
3 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek60AS
Anslut slut till mittlinje0.581 "
Inuti Pin Dia.0.234 "
Längd0.75 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning346 lb
Utanför Pin Dia.0.234 "
Total bredd1.087 "
Stiftlängd1.087 "
Stiftlänk tjocklek0.094 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.75 "
Nitänd till mittlinje0.506 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypSK-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 35A1RL Roller Link - Pack Of 5 A-1 Bilaga | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "292SEK
TSUBAKI 35K1RL Roller Link - Pack of 5 K-1 Bilaga | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "406SEK
TSUBAKI 35SA1RL Roller Link - Paket med 5 Sa -1 -tillbehör | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "292SEK
TSUBAKI 35SK1RL Roller Link - Pack Of 5 Sk-1 Bilaga | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "377SEK
TSUBAKI 35ASA1RL Roller Link - Pack of 5 A -1 Attachment | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 592 kr
TSUBAKI 35ASK1RL Roller Link - Pack Of 5 K-1 Bilaga | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 636 kr
TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - Pack of 5 Sa-1 Bilaga | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60ASSK1RL Rulllänk - paket med 5 Sk-1 tillbehör
3 285 kr /enhet