Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KMK 1YKP5

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin

Finns i lager
Artikel: AB4KMK Modell: 80HPOLKorsreferens: 1YKP5
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffsetlänk
ANSI-kedjestorlek80
Brytstyrka1720 lb
Bushing Dia. (I.)0.625
Anslut slut till mittlinje0.701 "
Inuti Pin Dia.0.448 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning1720 lb
Utanför Pin Dia.0.448 "
Total bredd1.398 "
Stiftlängd1.341 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypCottered
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet10,800 lb
TypHålstift
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
TSUBAKI C2040HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Niten1"0.315 "0.312 "269SEK
TSUBAKI C2042HPOL Offsetlänk ihålig stift | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Niten1"0.315 "0.625 "346SEK
TSUBAKI C2050HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Niten1.25 "0.396 "0.4 "343SEK
TSUBAKI C2052HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Niten1.25 "0.396 "0.75 "471SEK
TSUBAKI C2060HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Niten1.5 "0.494 "0.469 "448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin
626SEK /enhet