Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2060HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KYD 1YLV8

TSUBAKI C2060HPOL Offset Link Hollow Pin

Finns i lager
Artikel: AB4KYD Modell: C2060HPOLKorsreferens: 1YLV8
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffsetlänk
ANSI-kedjestorlekC2060H
Bushing Dia. (I.)0.469
Anslut slut till mittlinje0.561 "
Inuti Pin Dia.0.33 "
Längd1.5 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning948 lb
Utanför Pin Dia.0.33 "
Total bredd1.055 "
Stiftlängd1.055 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd1.5 "
Nitänd till mittlinje0.494 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet5950 lb
TypHålstift
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KMK 1YKP5 80HPOL1.341 "800.701 "0.125 "Cottered1"0.64 "0.625 "626SEK
TSUBAKI C2040HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Niten1"0.315 "0.312 "269SEK
TSUBAKI C2042HPOL Offsetlänk ihålig stift | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Niten1"0.315 "0.625 "346SEK
TSUBAKI C2050HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Niten1.25 "0.396 "0.4 "343SEK
TSUBAKI C2052HPOL Förskjuten länk ihålig stift | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Niten1.25 "0.396 "0.75 "471SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2060HPOL Offset Link Hollow Pin
448SEK /enhet