Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KPX 1YKX9

TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Paket med 5 blad

Finns i lager
Artikel: AB4KPX Modell: BL544CLKorsreferens: 1YKX9
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Connector
ANSI-kedjestorlek50
Hål Dia.0.236 "
Inuti Pin Dia.0.234 "
snörningX 4 4
Längd0.625 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Utanför Pin Dia.0.234 "
Total bredd0.888 "
Stiftlängd0.888 "
Stiftlänk tjocklek0.094 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.094 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet17,600 lb
TypBladkedja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStiftlänk tjocklekANSI-kedjestorlekHål Dia.TonhöjdRoller Link Plate HöjdDraghållfasthetInuti Pin Dia.LängdPris
TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb0.234 "0.625 "426SEK
TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb0.312 "0.75 "792SEK
TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - Förpackning med 5 blad | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb0.312 "0.75 "827SEK
TSUBAKI BL844CL skarvkopplingsblad | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 lb0.375 "1"152SEK
TSUBAKI BL846CL skarvkopplingsblad | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 lb0.375 "1"319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Paket med 5 blad
399SEK /enhet