Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI BL846CL skarvkopplingsblad | AB4KQG 1YKY9

TSUBAKI BL846CL skarvkopplingsblad

Finns i lager
Artikel: AB4KQG Modell: BL846CLKorsreferens: 1YKY9
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Connector
ANSI-kedjestorlekBL846
Hål Dia.0.376 "
Inuti Pin Dia.0.375 "
snörningX 4 6
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Utanför Pin Dia.0.375 "
Total bredd1.772 "
Stiftlängd1.772 "
Stiftlänk tjocklek0.156 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Roller Link Plate Höjd0.156 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet46,200 lb
TypBladkedja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlänk tjocklekANSI-kedjestorlekHål Dia.TonhöjdRoller Link Plate HöjdDraghållfasthetInuti Pin Dia.LängdPris
TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb0.234 "0.625 "399SEK
TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb0.234 "0.625 "426SEK
TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - Pack of 5 Leaf | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb0.312 "0.75 "792SEK
TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - Förpackning med 5 blad | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb0.312 "0.75 "827SEK
TSUBAKI BL844CL skarvkopplingsblad | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 lb0.375 "1"152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI BL846CL skarvkopplingsblad
319SEK /enhet