Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2042ASK1RL Rulllänk K-1 Fäste | AB4KUT 1YLH9

TSUBAKI C2042ASK1RL Rulllänk K-1 tillbehör

Finns i lager
Artikel: AB4KUT Modell: C2042ASK1RLKorsreferens: 1YLH9
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
579SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2042AS
Anslut slut till mittlinje0.38 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning150 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.717 "
Stiftlängd0.705 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.325 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypK-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.312

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 80K1RL Rulllänk K-1-fäste | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "292SEK
TSUBAKI 80LK1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "610SEK
TSUBAKI 80ASK1RL Rullänk K-1 Bilaga | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "998SEK
TSUBAKI 80NPK1RL Rullänk K-1 Bilaga | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "469SEK
TSUBAKI C2040K1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "127SEK
TSUBAKI C2040LK1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "222SEK
TSUBAKI C2040ASK1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2042ASK1RL Rulllänk K-1 tillbehör
579SEK /enhet