Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 80NPK1RL Rullänk K-1 Bilaga | AB4KPJ 1YKW6

TSUBAKI 80NPK1RL Rulllänk K-1-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KPJ Modell: 80NPK1RLKorsreferens: 1YKW6

Få det Maj 20, Måndag
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek80NP
Anslut slut till mittlinje0.758 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialNickelpläterad
Max. Tillåten belastning2400 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.398 "
Stiftlängd1.398 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet15,400 lb.
TypK-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1013
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 80K1RL Rulllänk K-1-fäste | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "292SEK
TSUBAKI 80LK1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "610SEK
TSUBAKI 80ASK1RL Rullänk K-1 Bilaga | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "998SEK
TSUBAKI C2040K1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "127SEK
TSUBAKI C2040LK1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "222SEK
TSUBAKI C2040ASK1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "466SEK
TSUBAKI C2042K1RL Rullänk K-1 Tillbehör | AB4KUF 1YLG6 C2042K1RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80NPK1RL Rulllänk K-1-fäste
469SEK /enhet