Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2050LD3CL Anslutande rulllänk D-3-fäste | AB4KVN 1YLL1

TSUBAKI C2050LD3CL Anslutande rulllänk D-3-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KVN Modell: C2050LD3CLKorsref: 1YLL1
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
307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutande rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2050L
Anslut slut till mittlinje0.469 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd1.25 "
SmörjningSjälvsmörjning
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning970 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.878 "
Stiftlängd0.875 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd1.25 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.591 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet5730 lb
TypD-3 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdPris
TSUBAKI C2060HSA1CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "153SEK
TSUBAKI C2060HSA2CL Anslutande rulllänk Dubbla pitch | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "184SEK
TSUBAKI C2060HSK1CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "220SEK
TSUBAKI C2060HSK2CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "233SEK
TSUBAKI C2060HASSA1CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "662SEK
TSUBAKI C2060HASA2CL Anslutande rulllänk Dubbelhöjd | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "724SEK
TSUBAKI C2060HASD1CL Anslutningsrulle länk dubbelhöjd | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "674SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2050LD3CL Anslutande rulllänk D-3-fäste
307SEK /enhet