Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2060HLSA2RL Roller Double Double Pitch | AB3MTV 1UFP8

TSUBAKI C2060HLSA2RL Rulllänk dubbel stigning

Finns i lager
Artikel: AB3MTV Modell: C2060HLSA2RLKorsreferens: 1UFP8
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2060HL
Anslut slut till mittlinje0.652 "
Inuti Pin Dia.0.234 "
Längd1.5 "
SmörjningSjälvsmörjning
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning1410 lb
Utanför Pin Dia.0.234 "
Total bredd1.225 "
Stiftlängd1.225 "
Stiftlänk tjocklek0.677 "
StifttypNiten
Tonhöjd1.5 "
Nitänd till mittlinje0.573 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.677 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet9040 lb
TypSA-2 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdPris
TSUBAKI C2060HLK2RL Roller Double Double Pitch | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "369SEK
TSUBAKI C2060HLSA1RL Roller Double Double Pitch | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "269SEK
TSUBAKI C2060HLSK1RL Rulllänk Double Pitch | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "383SEK
TSUBAKI C2060HSA1RL Roller Double Double Pitch | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "146SEK
TSUBAKI C2060HSA2RL Roller Double Double Pitch | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "163SEK
TSUBAKI C2060HSK1RL Roller Double Double Pitch | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "210SEK
TSUBAKI C2060HSK2RL Roller Double Double Pitch | AB3MUJ 1UFT5 C2060HSK2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2060HLSA2RL Rulllänk dubbel stigning
269SEK /enhet