Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JHR 1YFY1

TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin

Finns i lager
Artikel: AB4JHR Modell: C2062HPOLKorsreferens: 1YFY1
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
588SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2062H
Anslut slut till mittlinje0.561 "
Inuti Pin Dia.0.33 "
Längd1.5 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning948 lb
Utanför Pin Dia.0.33 "
Total bredd1.055 "
Stiftlängd1.055 "
Stiftlänk tjocklek0.677 "
StifttypNiten
Tonhöjd1.5 "
Nitänd till mittlinje0.494 "
Roller Link Plate Höjd0.677 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet9040 lb
TypDouble Pitch ihålig stift
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JJT 1YGA8 C2080HPOL1.341 "C2080H0.701 "0.906 "Cottered2"0.64 "0.906 "628SEK
TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JMD 1YGH4 C2082HPOL1.341 "C2082H0.701 "0.906 "Cottered2"0.64 "0.906 "852SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin
588SEK /enhet