Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JMD 1YGH4

TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin

Finns i lager
Artikel: AB4JMD Modell: C2082HPOLKorsreferens: 1YGH4
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
852SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2082H
Anslut slut till mittlinje0.701 "
Inuti Pin Dia.0.448 "
Längd2"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning1720 lb
Utanför Pin Dia.0.448 "
Total bredd1.341 "
Stiftlängd1.341 "
Stiftlänk tjocklek0.906 "
StifttypCottered
Tonhöjd2"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Link Plate Höjd0.906 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet15,400 lb.
TypDouble Pitch ihålig stift
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JHR 1YFY1 C2062HPOL1.055 "C2062H0.561 "0.677 "Niten1.5 "0.494 "0.677 "588SEK
TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JJT 1YGA8 C2080HPOL1.341 "C2080H0.701 "0.906 "Cottered2"0.64 "0.906 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin
852SEK /enhet