Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2080HLK1RL Rulllänk dubbel stigning | AB4JKQ 1YGD3

TSUBAKI C2080HLK1RL Rulllänk dubbel stigning

Finns i lager
Artikel: AB4JKQ Modell: C2080HLK1RLKorsreferens: 1YGD3
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2080HL
Anslut slut till mittlinje0.823 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd2"
SmörjningSjälvsmörjning
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning2400 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.543 "
Stiftlängd1.543 "
Stiftlänk tjocklek0.906 "
StifttypCottered
Tonhöjd2"
Nitänd till mittlinje0.72 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.906 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet15,400 lb.
TypK-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdPris
TSUBAKI C2060HLK2RL Roller Double Double Pitch | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "408SEK
TSUBAKI C2060HLSA1RL Roller Double Double Pitch | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "298SEK
TSUBAKI C2060HLSA2RL Roller Double Double Pitch | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "298SEK
TSUBAKI C2060HLSK1RL Rulllänk Double Pitch | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "444SEK
TSUBAKI C2060HSA1RL Roller Double Double Pitch | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "170SEK
TSUBAKI C2060HSA2RL Roller Double Double Pitch | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "168SEK
TSUBAKI C2060HSK1RL Roller Double Double Pitch | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niten1.5 "233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2080HLK1RL Rulllänk dubbel stigning
710SEK /enhet