TSUBAKI C2082HPB hålstiftskedja 10 fot | AB4JRZ 1YGY9

TSUBAKI C2082HPB ihålig stiftkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JRZ Modell: C2082HPBKorsreferens: 1YGY9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlekC2082 hk
KedjetypIhålig stifttransportör
Anslut slut till mittlinje0.701 "
Inuti Pin Dia.0.316 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Max. Tillåten belastning1720 lb
Utanför Pin Dia.0.448 "
Total bredd1.341 "
Stiftlängd1.341 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypHålstift
Tonhöjd2"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Dia.1.125 "
Roller Link Plate Höjd0.906 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet10,800 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4195
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7315895000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 40HPB ihålig stiftkedja 10 fot | AB4JPJ 1YGR1 40 HPB0.689 "40 hk397 lb0.689 "0.06 "Niten1 / 2 "0.315 "3 085 kr
TSUBAKI 50HPB ihålig stiftkedja 10 fot | AB4JPN 1YGR5 50 HPB0.855 "50 hk705 lb0.855 "0.08 "Niten5 / 8 "0.396 "3 584 kr
TSUBAKI 60HPB ihålig stiftkedja 10 fot | AB4JPT 1YGR9 60 HPB1.055 "60 hk948 lb1.055 "0.094 "Niten3 / 4 "0.494 "3 705 kr
TSUBAKI 80HPB ihålig stiftkedja 10 fot | AB4JPY 1YGT5 80 HPB1.341 "80 hk1720 lb1.341 "0.125 "Niten1"0.64 "9 790 kr
TSUBAKI C2040HPB ihålig stiftkedja 10 fot | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hk-0.689 "0.06 "Niten1"0.315 "2 935 kr
TSUBAKI C2042HPB ihålig stiftkedja 10 fot | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 hk-0.689 "0.06 "Hålstift1"0.315 "4 247 kr
TSUBAKI C2050HPB ihålig stiftkedja 10 fot | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hk-0.855 "0.08 "Hålstift1-1 / 4 "0.396 "2 848 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2082HPB ihålig stiftkedja 10 fot
10 387 kr /enhet