TSURUMI NK2-15 Avvattningspump 2 Hp 110 / 220v | AC7FTG 38H477

TSURUMI NK2-15 Avvattningspump 2 Hp 110/220v

Finns i lager
Artikel: AC7FTG Modell: NK2-15Korsreferens: 38H477

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avvattningspump
Amps23.0/11.5
BasmaterialStål
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd32ft.
Sladdstorlek12/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter9.437 "
Urladdning NPT3"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head111
GPM för vatten @ 10 ft. av Head108
GPM för vatten @ 15 ft. av Head104
GPM för vatten @ 20 ft. av Head96
GPM för vatten @ 25 ft. av Head89
GPM för vatten @ 30 ft. av Head84
GPM för vatten @ 35 ft. av Head74
GPM för vatten @ 40 ft. av Head68
GPM för vatten @ 5 ft. av Head111
HandleBästa bärande
Höjd24.5 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialDuktilt järn
isolering klassB
Längd24.5 "
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud69 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3440
motortypPSC
Fas1
RPM3440
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning110/220
Garanti2 Years
Bredd9.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (60)
    • Sug (skärmad botten)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI NK2-15 Avvattningspump 2 Hp 110/220v
39 801 kr /enhet