TSURUMI TE3-80HA Avvattningspump Centrifugal 5-1 / 2 HK | AB4ZGU 20LR09

TSURUMI TE3-80HA Avvattningspump Centrifugal 5-1/2 HP

Finns i lager
Artikel: AB4ZGU Modell: TE3-80HAKorsreferens: 20LR09

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpump
BasmaterialAluminium
Bearing TypeKula, permanent smord och förseglad
Urladdning NPT3"
DutyTung
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head262
GPM för vatten @ 10 ft. av Head245
GPM för vatten @ 15 ft. av Head237
GPM för vatten @ 20 ft. av Head225
GPM för vatten @ 25 ft. av Head212
GPM för vatten @ 30 ft. av Head200
GPM för vatten @ 35 ft. av Head187
GPM för vatten @ 40 ft. av Head180
GPM för vatten @ 5 ft. av Head260
HandleBurram
Höjd18.125 "
FastigheterAluminium
HP5.5
PumphjulsmaterialGjutjärn
Längd20.5 "
Max. Dia. Torrsubstanser25 / 64 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud105 ft.
motortypGasmotor
RPM3600
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKiselkarbid
ToppmaterialAluminium
TypCentrifugal
Garanti2 år.
Bredd16.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (162)

Produktvarianter

ProduktModellBreddGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadHöjdHPLängdPris
TSURUMI TE2-100HA Motordriven centrifugalpump 8 hk | AF6XBH 20LR10 TE2-100HA18 "43238734228023.5 "825 "24 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI TE3-80HA Avvattningspump Centrifugal 5-1/2 HP
10 927 kr /enhet