Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386-0874 Löd / lödning Tips | AE3VQU 5GEJ1

TURBOTORCH 0386-0874 Löd-/lödspets

Finns i lager
Artikel: AE3VQU Modell: 0386-0874Korsreferens: 5GEJ1
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
1 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLöd- / lödningstips
FlammetypVirvla runt
BensinserviceAcetylen
Silverlödrör1/8 till 1/2 "eller 3 till 12 mm
Mjuk lödrörskåpa.1/4 till 1 "eller 10 till 25 mm
Tipsstorlek1/4 "eller 5 mm
TypAcetylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
TURBOTORCH 0386-0106 Löd / lödning Tips | AE3VQV 5GEJ2 0386-01063/4 "eller 19 mm3 803 kr
TURBOTORCH 0386-0820 Löd / lödning Tips | AE3VQZ 5GEJ6 0386-08203/8 "eller 9.5 mm2 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386-0874 Löd-/lödspets
1 843 kr /enhet