Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386-0820 Löd / lödning Tips | AE3VQZ 5GEJ6

TURBOTORCH 0386-0820 Löd-/lödspets

Finns i lager
Artikel: AE3VQZ Modell: 0386-0820Korsreferens: 5GEJ6
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
2 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLöd- / lödningstips
FlammetypVirvla runt
BensinserviceAcetylen
Silverlödrör1 till 2 "eller 25 till 50 mm
Mjuk lödrörskåpa.2 till 4 "eller 50 till 90 mm
Tipsstorlek3/8 "eller 9.5 mm
TypAcetylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
TURBOTORCH 0386-0874 Löd / lödning Tips | AE3VQU 5GEJ1 0386-08741/4 "eller 5 mm1 855 kr
TURBOTORCH 0386-0106 Löd / lödning Tips | AE3VQV 5GEJ2 0386-01063/4 "eller 19 mm3 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386-0820 Löd-/lödspets
2 544 kr /enhet