Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386-0106 Löd / lödning Tips | AE3VQV 5GEJ2

TURBOTORCH 0386-0106 Löd-/lödspets

Finns i lager
Artikel: AE3VQV Modell: 0386-0106Korsreferens: 5GEJ2
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
3 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLöd- / lödningstips
FlammetypVirvla runt
BensinserviceAcetylen
Silverlödrör1-1 / 2 till 4 "eller 40 till 100 mm
Mjuk lödrörskåpa.4 till 6 "eller 100 till 150 mm
Tipsstorlek3/4 "eller 19 mm
TypAcetylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
TURBOTORCH 0386-0874 Löd / lödning Tips | AE3VQU 5GEJ1 0386-08741/4 "eller 5 mm1 855 kr
TURBOTORCH 0386-0820 Löd / lödning Tips | AE3VQZ 5GEJ6 0386-08203/8 "eller 9.5 mm2 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386-0106 Löd-/lödspets
3 834 kr /enhet