Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386G0100 Ficklampspetsvirvel | AD9DTH 4PU28

TURBOTORCH 0386G0100 Fackelspets virvel

Finns i lager
Artikel: AD9DTH Modell: 0386G0100Korsreferens: 4PU28
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
1 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa TIPS
FlammetypVirvla runt
BensinserviceLuft / acetylen
Silverlödrör1/8 till 1/4 "eller 3 till 10 mm
Mjuk lödrörskåpa.1/8 till 1/2 "eller 3 till 15 mm
Tipsstorlek1/8 "eller 4.8 mm
TypLuft / acetylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
TURBOTORCH 0386G0105 Ficklampspetsvirvel | AD9DTJ 4PU32 0386G01051/2 "eller 12.7 mm2 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386G0100 Fackelspets virvel
1 409 kr /enhet