TWECO 1027-1391 Spool Gun 0.023-0.045 För 252i | AJ2CGK 46Z453

TWECO 1027-1391 Spool Gun 0.023-0.045 För 252i

Finns i lager
Artikel: AJ2CGK Modell: 1027-1391Korsreferens: 46Z453

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolpistol
Amps300A
Vinkel90 grader
Kabellängd15
Duty Cycle80% med blandad gas
Hantera typPistolhandtag
LinerTweco Jump Liner
MIG-pistolnummerTweco 300 A Spool Gun
Anslutning bakTweco(R)
Rotationsvinkel0 grader
TriggerStandard
RörmaterialGummimantel
RörstorlekMedium
TypSpolpistol
Trådstorlek0.023 tum, 0.030 tum, 0.035 tum, 0.045 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.28
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)47.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Halsrörstyp: fast
    • Spetsserie: 14-serie / Tweco gängad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKabellängdTrådstorlekPris
TWECO 1027-1390 Spool Gun 0.023 0.030 0.035 För 181i | AJ2CGA 46Z440 1027-1390160A120.023 tum, 0.030 tum, 0.035 tum8 974 kr
TWECO 10271397 Spool Gun, 160 A, 0.035 In, 12 Ft Kabel Lg, Sg160Reb-12-3035 | CU7DNB 54RZ62 10271397---9 398 kr
TWECO 10271398 Spool Gun, 200 A, 3/64 In, 12 Ft Kabel Lg, Sg200Reb-12-3545 | CU7DNC 54RZ57 10271398---10 405 kr
TWECO 10271399 Spool Gun, 200 A, 3/64 In, 25 Ft Kabel Lg, Sg200Reb-25-3545 | CU7DND 54RZ58 10271399---17 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TWECO 1027-1391 Spool Gun 0.023-0.045 För 252i
17 120 kr /enhet