Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In

Finns i lager
Artikel: AE6QZV Modell: M2153035Korsreferens: 5UR35
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
8 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG svetspistol
Amps200
Vinkel60 grader
Kabellängd5m
LedarrörStåljacka, tuff och hållbar
Duty Cycle60%
Hantera typRakt
LinerTweco 42-3035-15
MIG-pistolnummer2
Anslutning bakMjölnare
Rotation0 grader
TriggerStandard
RörmaterialMetall
RörstorlekMedium
TypLuftkyld
Trådstorlek0.8/0.9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.32
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKabellängdHantera typLinerTrådstorlekPris
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A tråd 0.045 tum 12 fot kabel | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mBöjdTweco 44-3545-151.25 476 kr
TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Inch För | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mBöjdTweco 42-4045-151.2mm4 795 kr
TWECO 4123545 Svetspistol Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mRaktTweco 44-3545-150.9/1.27 649 kr
TWECO M4123545 Svetspistol Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mRaktTweco 44-3545-150.9/1.27 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In
8 348 kr /enhet