Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TWECO 4123545 Svetspistol Mig 400amp | AD9CET 4PE93

TWECO 4123545 Svetspistol Mig 400amp

Finns i lager
Artikel: AD9CET Modell: 4123545Korsreferens: 4PE93
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
7 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG svetspistol
Amps400
Vinkel60 grader
Kabellängd4m
LedarrörMetalljacka
Duty Cycle60%
Hantera typRakt
LinerTweco 44-3545-15
MIG-pistolnummer412-3545
Anslutning bakTweco
Rotation0 grader
TriggerStandard
RörmaterialMetall
RörstorlekMedium
TypLuftkyld
Trådstorlek0.9/1.2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.635
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKabellängdHantera typLinerTrådstorlekPris
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A tråd 0.045 tum 12 fot kabel | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mBöjdTweco 44-3545-151.25 476 kr
TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Inch För | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mBöjdTweco 42-4045-151.2mm4 795 kr
TWECO M4123545 Svetspistol Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mRaktTweco 44-3545-150.9/1.27 141 kr
TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35 M21530352005mRaktTweco 42-3035-150.8/0.98 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TWECO 4123545 Svetspistol Mig 400amp
7 649 kr /enhet