Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Inch För | AC8UBV 3DUJ5

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Tråd 0.045 Tum För

Finns i lager
Artikel: AC8UBV Modell: 10271007Korsreferens: 3DUJ5
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
4 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG svetspistol
Amps250
Vinkel60 grader
Kabellängd5m
Ledarrör60 grader, metalljacka
Duty Cycle60%
Hantera typBöjd
LinerTweco 42-4045-15
MIG-pistolnummerWM250-15-4045
Anslutning bakTweco
Rotation0 grader
TriggerStandard
RörmaterialMetall
RörstorlekMedium
TypLuftkyld
Trådstorlek1.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.482
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)58.67
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKabellängdHantera typLinerTrådstorlekPris
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A tråd 0.045 tum 12 fot kabel | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mBöjdTweco 44-3545-151.25 476 kr
TWECO 4123545 Svetspistol Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mRaktTweco 44-3545-150.9/1.27 649 kr
TWECO M4123545 Svetspistol Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mRaktTweco 44-3545-150.9/1.27 141 kr
TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35 M21530352005mRaktTweco 42-3035-150.8/0.98 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Tråd 0.045 Tum För
4 795 kr /enhet