Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYDENBROOKS 1046514 Låsförsegling 7-1 / 2 x 1/4 tum Hdpe - Förpackning med 100 | AE2CRQ 4WKL3

TYDENBROOKS 1046514 Låstätning 7-1/2 x 1/4 tum Hdpe - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AE2CRQ Modell: 1046514Korsreferens: 4WKL3
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLås tätning
FärgGul
Avtryck Arealhöjd1 / 3 "
Avtryck Area Bredd1 / 4 "
imprinting17 tecken
Längd7.5 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Antal siffror7
Driftlängd7"
Primär applikationLastbil, släpvagn, behållare
Tjocklek1 / 4 "
Ledningslängd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdDriftlängdTjocklekLedningslängdPris
TYDENBROOKS 1042948 Låsförsegling 5 x 21/32 tum Hdpe Röd - Förpackning med 50 | AC4CEM 2YJX7 1042948Red5"3"21 / 32 "11 / 16 "108SEK
TYDENBROOKS 1046511 Låsförsegling 7-1 / 2 x 5/8 tum Hdpe Röd - Förpackning med 100 | AE2CRM 4WKK9 1046511Red7.5 "7"5 / 8 "-164SEK
TYDENBROOKS 1046512 Låsförsegling 7-1 / 2 x 1/4 tum HDPE Blå - Förpackning med 100 | AE2CRN 4WKL1 1046512Blå7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "159SEK
TYDENBROOKS 1046513 Låsförsegling 7-1 / 2 x 1/4 tum Hdpe Green - Förpackning med 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513Grön7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS 1046514 Låstätning 7-1/2 x 1/4 tum Hdpe - förpackning om 100
159SEK /enhet