Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYDENBROOKS 1042948 Låsförsegling 5 x 21/32 tum Hdpe Röd - Förpackning med 50 | AC4CEM 2YJX7

TYDENBROOKS 1042948 Låsförsegling 5 x 21/32 tum Hdpe Röd - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4CEM Modell: 1042948Korsreferens: 2YJX7
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLås tätning
FärgRed
Avtryck Arealhöjd39 / 64 "
Avtryck Area Bredd1"
imprinting1 rad med 10 tecken vardera
Längd5"
MaterialPolyeten med hög täthet
Antal siffror7
Driftlängd3"
Primär applikationLastbil, släpvagn, behållare
Tjocklek21 / 32 "
Ledningslängd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdDriftlängdTjocklekLedningslängdPris
TYDENBROOKS 1046511 Låsförsegling 7-1 / 2 x 5/8 tum Hdpe Röd - Förpackning med 100 | AE2CRM 4WKK9 1046511Red7.5 "7"5 / 8 "-164SEK
TYDENBROOKS 1046512 Låsförsegling 7-1 / 2 x 1/4 tum HDPE Blå - Förpackning med 100 | AE2CRN 4WKL1 1046512Blå7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "159SEK
TYDENBROOKS 1046513 Låsförsegling 7-1 / 2 x 1/4 tum Hdpe Green - Förpackning med 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513Grön7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "159SEK
TYDENBROOKS 1046514 Låsförsegling 7-1 / 2 x 1/4 tum Hdpe - Förpackning med 100 | AE2CRQ 4WKL3 1046514Gul7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS 1042948 Låsförsegling 5 x 21/32 tum Hdpe Röd - förpackning om 50
108SEK /enhet