Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP 18RAD-188 Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg - Paket med 100 | AA8ZKJ 1AYB8

TY-RAP 18RAD-188 Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AA8ZKJ Modell: 18RAD-188Korsreferens: 1AYB8
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
1 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.06 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.87 "
Sömlappade
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringMax. SpänningFlikstorlekTrådområdePris
TY-RAP 18RAD-187 Hane Disconnect Röd 22 Till 18 Awg - Paket med 100 | AA8ZKH 1AYB7 18RAD-1870.06 "RedOisolerad300V0.187 x 0.032 "22 till 18 AWG1 448 kr
TY-RAP 14RBD-187 Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg - Paket med 100 | AA8ZKK 1AYB9 14RBD-1870.086 "BlåOisolerad300V0.187 x 0.032 "16 till 14 AWG1 627 kr
TY-RAP 14RBD-188 Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg - Paket med 100 | AA8ZKL 1AYC1 14RBD-1880.086 "BlåOisolerad300V0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG1 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP 18RAD-188 Hane Disconnect Red 22 Till 18 Awg - paket med 100
1 803 kr /enhet