Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP 60103-TB kompressionsklämma 8 Awg Färgkod Blå | AB4FWQ 1XPZ5

TY-RAP 60103-TB Compression Lug 8 Awg Färgkod Blå

Finns i lager
Artikel: AB4FWQ Modell: 60103-TBKorsreferens: 1XPZ5
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
Body MaterialSmidd aluminium med hög konduktivitet och elektroplåt
Kabelstorlek8 AWG
Kabelstorlek kod8 AWG
Färg kodBlå
AnslutningstypRak fat
Die kod24
Head StyleBlind End
Hålcentrum till slut0.44 "
Längd156 "
MaterialAluminium
Montera1-hål
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek5 / 16 "
StilStandard
TypAluminium till koppar, 600V till 35kV
Bredd0.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris
TY-RAP 60104-TB kompressionsklämma 8 Awg Färgkod Blå | AB4FWR 1XPZ6 60104 TB0.6 "8 AWG8 AWGBlå240.44 "1.6 "3 / 8 "80SEK
TY-RAP 60106-TB kompressionsklämma 6 Awg Färgkod Grå | AB4FWT 1XPZ7 60106 TB0.47 "6 AWG6 AWGGrå290.22 "1.52 "# 10"147SEK
TY-RAP 60108-TB Kompressionsklämma 6 Awg Färgkod Grå | AB4FWU 1XPZ8 60108 TB0.63 "6 AWG6 AWGGrå290.44 "1.83 "5 / 16 "111SEK
TY-RAP 60120 Kompressionsklämma 2-3 Awg Färgkod Rosa | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2 AWG2 AWGRosa420.69 "2.25 "1 / 2 "112SEK
TY-RAP 60122 Kompressionsklämma 1 Awg Färgkod Guld | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1 AWG1 AWGGold450.34 "2.3 "1 / 4 "213SEK
TY-RAP 60123 Kompressionsklämma 1 Awg Färgkod Guld | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGGold450.44 "2.39 "5 / 16 "196SEK
TY-RAP 60126 Kompressionsklämma 1 Awg Färgkod Guld | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1 AWG1 AWGGold450.69 "2.89 "1 / 2 "312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP 60103-TB Compression Lug 8 Awg Färgkod Blå
121SEK /enhet