Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP AMTS414 Amt Connector Pvc Coated 4 Hål L Typ | AB4LNR 1YRK6

TY-RAP AMTS414 Amt-kontakt Pvc-belagd 4-hål L Typ

Finns i lager
Artikel: AB4LNR Modell: AMTS414Korsref: 1YRK6
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
918SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti Tap-kontakt
Body MaterialPVC-belagd aluminium
AnslutningstypEnsidig inträde, L
Head Stylespår~~POS=TRUNC
Isoleringsmaterialplastisol
Längd2"
Max. Ledarstorlek4 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
SkruvmaterialFörtennad
Stud storlek3 / 16 "
Typ4-hål, samma sida, L
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningstypHead StyleBreddArtikelLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekPris
TY-RAP AMT20 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ | AB4LNB 1YRJ1 AMT202-hål, samma sida, LEnsidig inträde, Lspår~~POS=TRUNC1.38 "Multi Tap-kontakt1.5 "2/0 AWG14 AWG666SEK
TY-RAP AMT250 Amt-kontakt Pvc-belagd 2-hål L Typ | AB4LND 1YRJ3 AMT2502-hål, samma sida, LEnsidig inträde, LHex2"Multi Tap-kontakt2"250 kcmil10 AWG1 512 kr
TY-RAP AMTT20 Amt-kontakt Pvc-belagd 2-hål Z-typ | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-hål, motsatta sidor, ZDubbelsidig inträde, Zspår~~POS=TRUNC1.38 "Multi Tap-kontakt1.5 "2/0 AWG14 AWG823SEK
TY-RAP AMTT250 Amt-kontakt Pvc-belagd 2-hål Z-typ | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502-hål, motsatta sidor, ZDubbelsidig inträde, ZHex2.38 "Multi Tap-kontakt2"250 kcmil10 AWG1 506 kr
TY-RAP AMTTC4 Amt-kontakt Pvc-belagd 2-hål Z-typ | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-hål, motsatta sidor, ZDubbelsidig inträde, Zspår~~POS=TRUNC1.25 "Multi Tap-kontakt2.25 "4 AWG14 AWG560SEK
TY-RAP AMTD250103 Amt-kontakt Pvc-belagd 3-håls T-typ | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-hål, båda sidor, TDubbelsidig inträde, THex2.75 "Multi Tap-kontakt3"250 kcmil10 AWG2 028 kr
TY-RAP AMTD50063 Amt-kontakt Pvc-belagd 3-håls T-typ | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-hål, båda sidor, TDubbelsidig inträde, THex3"Multi Tap-kontakt3.88 "500 kcmil6 AWG2 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP AMTS414 Amt-kontakt Pvc-belagd 4-hål L Typ
918SEK /enhet