Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 Inch - Paket med 10 | AB2XKU 1PLA1

TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB2XKU Modell: C 109 1/2 EGKorsreferens: 1PLA1
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
746SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChannel Angler Pipe Clamp
FärgSilver
Ledningsstorlek1 / 2 "
Dimension A0.186 "
Dimension B1.07
EMT-storlek1/2 tum
FinishElektrogalvaniserad
MaterialStål
Styv / rörstorlek (in.)1/2
Ståltjocklek0.074 In.
Tjocklek14 Ga.
TypEMT
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekDimension ADimension BTjocklekPris
TY-RAP C 109 3/4 EG Angler Pipe Clamp 3/4 Inch - Paket med 10 | AB2XKV 1PLA2 C 109 3/4 EG3 / 4 "2.16 "1.2814 Ga.447SEK
TY-RAP C 109 1 EG Angler Pipe Clamp 1 tum - förpackning med 10 | AB2XKW 1PLA3 C 109 EG1"2.38 "1.4314 Ga.532SEK
TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler Pipe Clamp 1 1/4 Inch - Paket med 10 | AB2XKX 1PLA4 C 109 1 1/4 EG1-1 / 4 "2.84 "1.914 Ga.477SEK
TY-RAP C 109 1 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1 1/2 Inch - Paket med 10 | AB2XKY 1PLA5 C 109 1 1/2 EG1-1 / 2 "3.27 "2.1512 Ga.583SEK
TY-RAP C 109 2 EG Angler Pipe Clamp 2 tum - paket med 10 | AB2XKZ 1PLA6 C 109 EG2"3.79 "2.6212 Ga.1 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 tum - förpackning om 10
746SEK /enhet