Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP GU500RT kabelklämma - paket med 25 | AA8TXV 1A878

TY-RAP GU500RT kabelklämma - 25 st

Finns i lager
Artikel: AA8TXV Modell: GU500RTKorsreferens: 1A878

Få det Maj 15, Onsdag
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
219SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma
CliptypToppinträde
FärgGrå
Höjd0.69 "
Hållkapacitet1 / 2 "
Längd1"
MaterialGrå PVC
MonteringsmetodSjälvhäftande baksida
Spårhöjd0.50 "
Spårbredd0.5 "
Temp. Räckvidd-140 till 185 F
TypToppinträde
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Limtjocklek (in.) (1/16)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHållkapacitetLängdSpårbreddTypBreddPris
TY-RAP GC250RT kabelklämma - paket med 25 | AA8TXP 1A873 GC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Sidointräde0.75 "199SEK
TY-RAP GC500RT kabelklämma - paket med 25 | AA8TXQ 1A874 GC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Sidointräde1"220SEK
TY-RAP GL250RT kabelklämma - paket med 25 | AA8TXR 1A875 GL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Låsa0.75 "205SEK
TY-RAP GL500RT kabelklämma - paket med 25 | AA8TXT 1A876 GL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Låsa1"266SEK
TY-RAP GU250RT kabelklämma - paket med 25 | AA8TXU 1A877 GU250RT0.47 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Toppinträde0.75 "177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP GU500RT kabelklämma - 25 st
219SEK /enhet