NORTON ABRASIVES Slipskiva av diamant och CBN


Filter
Arbor Storlek: 1.25 " , Hjultyp: Typ 11V9
StilModellSlipmaterialDiameterGritArtikelMax. VarvtalTjocklekPris (ex moms)
A
69014191651
---sLIP~~POS=TRUNC--6 380 SEK
B
69014191841
---sLIP~~POS=TRUNC--10 100 SEK
C
69014191832
---sLIP~~POS=TRUNC--7 852 SEK
C
69014191842
---sLIP~~POS=TRUNC--10 280 SEK
C
69014191834
---sLIP~~POS=TRUNC--8 084 SEK
D
69014191652
Pansardiamant3.75 "120Flaring Cup Slipskiva90751.5 "6 498 SEK
D
69014191636
Pansardiamant5"120Flaring Cup Slipskiva72601.75 "7 755 SEK
D
69014191719
Kubisk bornitrid3.75 "100Flaring Cup Slipskiva90751.5 "6 547 SEK

Slipskiva av diamant och CBN

Norton super slipande sliphjul är utformade för att skära och släta ut extremt hårda material och har slipande material med diamant och kubisk bornitrid för höga materialavlägsnande. För att arbeta på både våta och torra precisionsslipningsapplikationer finns dessa hjul i slipkvaliteter från 100 till 120 korn. Märkets slipskivor med hartsbindning är idealiska för verktygstillverkning, slipning och verktygsrenovering på grund av sin utmärkta hållbarhet med hög prestanda till prisförhållande. Välj från ett brett utbud av dessa slipande sliphjul som finns i varvtalsvarvvarianterna 7260 och 9075 rpm Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?