A Grundmaterial: Icke-metallisk , Färg: Ljusgrå , Kapslingskåpa funktioner: Snabbspärr , Typ av kapsling: gångjärn , Avsluta: RAL 7035 Ljusgrå struktur , Packning: polyuretan , IP-betyg: 66 , Knockouts / Inga Knockouts: Inga utslag , Material: Icke-filerad polyester , Montering: Vägg , NEMA-betyg: 4, 4X, 12, 13
Polypro Series Type 4X-kapslingar
Hoffman PolyPro Series Type 4X kapslingar är designade för att skydda känslig utrustning mot frätande ämnen och vatteninträngning. Dessa kapslingar används i avloppsvattenrening, kemisk bearbetning och marina anläggningar. De har en icke-glasfylld polyesterkonstruktion, uppvisar överlägsen UV-beständighet för att förhindra fiberblomningar som är förknippade med glasfibermaterial och erbjuder enkel installation utan att kompromissa med styrkan. Dessa kapslingar har en hållbar design för återvinningsbar natur som ligger i linje med miljöhänsyn. De är utrustade med överlappande spont-och-spår upphöjda lock och packningar för att säkra Typ 4X-tätning för att skydda intern utrustning från väder och vind. Dessa kapslingar av typ 4X finns i höjderna 6.12, 8.12, 10.05, 10.12, 12.08, 14.02, 16.02 och 17.95 tum.