Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY232M Buntband 8 tum Naturell - Paket med 1000 | AB4EEH 1XFN6

TY-RAP TY232M Buntband 8 tum Naturell - paket med 1000 st

Finns i lager
Artikel: AB4EEH Modell: TY232MKorsreferens: 1XFN6
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
1 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrkabelband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaBarb av rostfritt stål
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd8"
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.2"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet18 lb.
Tjocklek0.03 "
VerktygskodA
UL-typ21
Bredd0.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDesignaInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetTjocklekPris
TY-RAP TY232MX buntband 8 tum svart - paket med 1000 | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "SvartBarb av rostfritt stålInomhus Utomhus8"2"18 lb.0.03 "3 408 kr
TY-RAP TY234M Buntband 14 Inch Natural - Paket med 1000 | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "NaturalBarb av rostfritt stålEndast inomhus14 "4"18 lb.0.03 "2 824 kr
TY-RAP TY234MX buntband 14 tum svart - förpackning om 1000 | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "SvartBarb av rostfritt stålInomhus Utomhus14 "4"18 lb.0.03 "3 523 kr
TY-RAP TY23M Buntband 3.62 tum Naturell - Paket med 1000 | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "NaturalBarb av rostfritt stålEndast inomhus3.62 "0.63 "18 lb.0.03 "1 576 kr
TY-RAP TY23MX buntband 3.62 tum svart - förpackning om 1000 | AB4EEN 1XFP2 TY23MX0.09 "SvartBarb av rostfritt stålInomhus Utomhus3.62 "0.63 "18 lb.0.03 "2 044 kr
TY-RAP TY33M Buntband 4 tum Naturell - Paket med 1000 | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "NaturalBarb av rostfritt stålEndast inomhus4"0.63 "18 lb.0.036 "4 488 kr
TY-RAP TY33MX buntband 4 tum svart - paket med 1000 | AB4EFN 1XFT8 TY33MX0.09 "SvartBarb av rostfritt stålInomhus Utomhus4"0.63 "18 lb.0.036 "5 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY232M Buntband 8 tum Naturell - paket med 1000 st
1 704 kr /enhet