Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY38M Buntband 7.8 tum Naturell - Paket om 1000 | AB4EFW 1XFV6

TY-RAP TY38M Buntband 7.8 tum Naturell - paket med 1000 st

Finns i lager
Artikel: AB4EFW Modell: TY38MKorsreferens: 1XFV6

Få det Maj 22, Onsdag
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
17 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard kabelbindare
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaBarb av rostfritt stål
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd7.8 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.1.75 "
MetalldetekterbarNej
Monteringshålstorlek1/4
MonteringsstilSkjut in fästet
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.05 "
VerktygskodA / B
UL-typ21S
Bredd0.184 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFärgDesignaTjocklekVerktygskodUL-typBreddInomhus UtomhusPris
TY-RAP TY253MX buntband 11.4 tum svart - paket med 1000 | AB4EEW 1XFR1 TY253MX50 lb.SvartBarb av rostfritt stål0.047 "A / B21S0.18 "Inomhus Utomhus7 281 kr
TY-RAP TY25M Buntband 7.3 tum Naturell - Paket med 1000 | AB4EEX 1XFR2 TY25M50 lb.NaturalBarb av rostfritt stål0.047 "A / B21S0.18 "Endast inomhus3 106 kr
TY-RAP TY25MX buntband 7.3 tum svart - paket med 1000 | AB4EEY 1XFR3 TY25MX50 lb.SvartBarb av rostfritt stål0.047 "A / B21S0.18 "Inomhus Utomhus2 122 kr
TY-RAP TY28M Buntband 14.2 tum Naturell - Paket om 1000 | AB4EFH 1XFT3 TY28M50 lb.NaturalBarb av rostfritt stål0.047 "A / B21S0.184 "Endast inomhus5 238 kr
TY-RAP TY28MX buntband 14.2 tum svart - paket med 1000 | AB4EFJ 1XFT4 TY28MX50 lb.SvartBarb av rostfritt stål0.047 "A / B21S0.184 "Inomhus Utomhus6 157 kr
TY-RAP TY35M Buntband 7.8 tum Naturell - 1000-pack | AB4EFR 1XFV2 TY35M50 lb.NaturalBarb av rostfritt stål0.047 "A / B21S0.184 "Endast inomhus3 570 kr
TY-RAP TY35MX buntband 7.8 tum svart - paket med 1000 | AB4EFT 1XFV3 TY35MX50 lb.SvartBarb av rostfritt stål0.047 "A / B21S0.184 "Inomhus Utomhus4 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY38M Buntband 7.8 tum Naturell - paket med 1000 st
17 051 kr /enhet