DAYTON Belagda / obelagda kablar, 1/4 tumstorlek


Filter
Kabelstorlek: 1 / 4 " , Beläggningsmaterial: Rensa vinyl , Utanför Dia.: 5 / 16 "
StilModellLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
33RG84
25ft.304 Stainless SteelX 7 191280 lb.1 111 SEK
B
33RH42
50ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.764 SEK
C
33RF84
250ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.3 043 SEK
C
33RF60
250ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 191280 lb.9 845 SEK
A
33RG82
250ft.304 Stainless Steel6 x 37 klass IWRC900 kg10 723 SEK
A
33RG87
250ft.304 Stainless SteelX 7 71220 lb.8 530 SEK
A
33RG78
250ft.304 Stainless SteelX 1 191640 lb.11 123 SEK
C
33RF85
500ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.5 547 SEK
A
33RG79
500ft.304 Stainless SteelX 1 191640 lb.21 252 SEK

Belagda / obelagda kablar, 1/4 tumstorlek

Dayton 1/4 tums kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra eller lyfta laster i horisontellt läge. Dessa enheter har 302/304 rostfritt stål eller galvaniserat stål för hållbarhet och klarar tung belastning (upp till 1640 lb) vid olika riggningsoperationer. De har klar vinyl- eller polypropylenbeläggning för ökad seghet, flexibilitet, nötning och kemisk beständighet. Dessa beläggningar behåller också smörjning på kablarna för att ge enkel hantering och lång livslängd. Välj mellan ett brett utbud av dessa kablar, tillgängliga i längder från 25 till 500 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?