UEI TESTINSTRUMENT DAFM4 vindmätare med luftfuktighet 99 till 3937 fpm | AH6CDB 35WC98

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 vindmätare med luftfuktighet 99 till 3937 fpm

Finns i lager
Artikel: AH6CDB Modell: DAFM4Korsreferens: 35WC98

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
luft~~POS=TRUNC0 till 99999 CFM
Automatisk avstängningJa
Batteritid80 timmar
Ledningslängd3 "(1m)
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDigital
Luftfuktighet+ /-3%
GränssnittDigital
KraftkällaBatteri
Sondstorlek39 "
Relativ luftfuktighet0.1 till 99.9%
AvkänningsmetodHot Wire och Thermistor
Temp. Noggrannhet+/- 1.1 grader F
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
Hastighet (FPM)99 till 3937
Hastighet (MPS)0.5 till 20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4676
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)41.4
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Luftfuktighet: Ja
    • Specialfunktioner: I kanalmätningar med teleskopisk sond, temperatur- och RF-sensorer på sonden

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdVisaKraftkällaRelativ luftfuktighetAvkänningsmetodTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
UEI TESTINSTRUMENT DAFM3B Anemometer / psykrometer | AF6CNF 9WP68 DAFM3B3.9ft.Stor LCD-skärmAAA, 9V alkaliskt batteri eller 200mA adapter0 till 99.9% RHRoterande skovel och termistor+/- 1 grader F-4 till 140 grader F3 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 vindmätare med luftfuktighet 99 till 3937 fpm
5 549 kr /enhet